キーボード Bluetooth/ワイヤレス USB
Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。
テンキーの無いコンパクト設計で机の上においても邪魔になりません。
指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。
3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。
Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。
ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。
日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。
キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。
高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。
専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。
AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。
キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。
USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。
未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
- 内容量
- 1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。
ワイヤレスキーボード の新着商品
カテゴリ