ワイヤレスキーボード 静音 Bluetooth/2.4GHz無線 日本語配列 テンキーレス AI起動キー搭載 メンブレン
進化した静音設計!さまざまなOSに対応し、音が気になる場所でも快適に作業できる、Bluetooth(R)とUSB2.4GHz無線のどちらでも接続可能なミニサイズキーボードです。
- 用途
- 持ち運びに便利な静音ミニサイズキーボードです。外出先の音が気になる場所でも、周りを気にせず安心して作業ができます。
キーの軸、内部空間、ラバーなどあらゆる要素の設計を見直し、優れた静音性としっかりとした打鍵感を両立しました。
Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Android(TM)に対応。接続されたOSを識別し、自動で最適な入力モードに切り替えます。
iOS・iPadOS・AndroidはBluetooth接続のみの対応です。
誤って水などの液体をキーボード上にこぼしても、本体裏面の水抜き穴からすばやく排出できる排水機構を採用しています。
防水設計ではありません。
メディアプレーヤーの起動や音量・明るさの調整など、専用キーを押すだけで実行できる9種類のマルチファンクションキーを搭載しています。
キートップをラバードームで支える”メンブレン方式”を採用しています。
デスク周りのスペースを広く確保できるミニサイズです。
最大3台の接続デバイスを登録可能。各接続チャンネルの接続方法は「Bluetooth(R)」と「USB2.4GHz無線(ELECOM Bridge E USBレシーバー)」から選択でき、接続デバイスに合わせてカスタマイズできます。
初期設定はCH1・CH2:Bluetooth接続、CH3:USB2.4GHz無線接続です。
付属のレシーバーはペアリング済みの状態で同梱しています。
USB2.4GHz無線接続の追加には、別途ELECOM Bridge E USBレシーバーが必要です。別売品(M-ER10GY)、または他製品に付属のELECOM Bridge E USBレシーバーをご用意ください。
姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドを搭載し、スタンドの底面にはキータッチを安定させる滑り止めも備えています。
スペースキー列の右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を瞬時に起動できます。
ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。
電源スイッチがあり、不使用時の電池の消耗を防止できます。また、電源ON、電池交換などを知らせるLEDランプが付いています。
大型のエンターキーを採用し、誤入力を抑えたタイピングが行えます。また、打鍵しやすいキーピッチ19mmでタイピングが可能です。
単4電池2本で動く電池交換式キーボードです。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器または外装箱に持続可能な森林資源から調達された紙材を使用した製品です。
- セット内容
- キーボード本体×1台、ELECOM Bridge E USBレシーバー(M-ER10)×1個、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2本、クイックスタートガイド×1枚
- 色
- ブラック
- サイズ
- ミニサイズ
- 質量(g)
- キーボード:約380、レシーバー:約2
- 電源
- 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素二次電池のいずれか2本
- 対応OS
- Android 16、iOS 26、iPadOS 26、macOS Tahoe 26、Windows 11/10、ChromeOS
- コネクタ形状
- USB-A プラグ
- 接続方式
- USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線
- 対応機種
- USB-Aポートを装備したWindows、macOS、 ChromeOS 搭載機【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、 ChromeOS 、Android(TM)搭載機
- 対応
- レシーバー収納
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- キーボード:296×125×24(スタンド含まず)、約296×125×30(スタンド時) レシーバー:約16×19×9
- 機能
- 接続先切替:対応(USB2.4GHz無線/Bluetooth
- キー数
- 81キー
- キー配列
- 日本語配列
- 保証期間
- 1年間
- 電池寿命
- 最長約2年6カ月(アルカリ乾電池使用時の目安) ※ご使用状況により異なる場合があります。
- キー方式
- メンブレン
- キーストローク(mm)
- 2.2
- 電波到達距離(m)
- 最長約10 ※ご使用環境により異なる場合があります。
- キーピッチ(mm)
- 19
- ファンクション
- マルチ:あり
- Bluetooth
- Bluetooth(R) Low Energy
- 電波周波数
- 2.4GHz帯
- 内容量
- 1個
PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ
































