SE3N-25X0.5 シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm シライ 82551020

代表画像

シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅25mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は全長など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
全長(m)
0.5
注文コード
82551020
品番
SE3N-25X0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。

用途
玉掛け用具。
トラスコ品番
449-7293
全長(m)
0.5
材質
ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
最大使用荷重(t)
1.6
ベルト幅×厚さ(mm)
25×8~9
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
※2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※100℃以下の環境で使用ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする