曜日別特売
ARB-L18-1100 リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18 FENIX(フェニックス) 82551221

 

ARB-L18-1100 リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18 FENIX(フェニックス) 82551221
ARB-L18-1100 リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18 FENIX(フェニックス) 82551221
ARB-L18-1100 リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18 FENIX(フェニックス) 82551221
ARB-L18-1100 リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18 FENIX(フェニックス) 82551221
ARB-L18-1100 リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18 FENIX(フェニックス) 82551221
ARB-L18-1100 リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18 FENIX(フェニックス) 82551221

リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
バッテリー容量(mAh)1100
内容量1個注文コード82551221品番ARB-L18-1100
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。

トラスコ品番
682-6781
適合機種
18350型バッテリー適合品
バッテリー容量(mAh)
1100
材質
リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)、炭素(グラフィット)
幅(mm)
18.75
高さ(mm)
39.2
品名
リチウムイオン専用充電電池
電源(V)
3.6
注意
※FENIXブランド専用充電池です。ほかのブランドには使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする