曜日別特売
30-3x スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554310

使用例画像1

30-3x スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554310
30-3x スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554310

スライド式ギヤプーラー 3本アーム 固定ノブ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合プーリ(mm)0~250
内容量1台注文コード82554310品番30-3x
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。
アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。
スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。
平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。
偏芯部品にも使用可能です。
固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。

用途
ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。
トラスコ品番
691-9978
全幅(mm)
330
全高(mm)
337
最大トルク(N・m)
250
爪の届く長さ(mm)
200
材質
工具鋼
保証荷重(t)
12
破断荷重(kN)
120
爪の先端厚さ(mm)
4
作業範囲
0~250mm、内掛け時:180~340mm
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プーリ(mm)
0~250

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする