20-30x スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554608

 

20-30x スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554608
20-30x スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554608
20-30x スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554608
20-30x スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554608
20-30x スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554608
20-30x スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554608
20-30x スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554608
20-30x スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付 KUKKO(クッコ) 82554608

スライド式ギヤプーラー 2本アーム 固定ノブ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合プーリ(mm)0~350
内容量1台注文コード82554608品番20-30x
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

固定ノブでアームを素早く固定して安定したセッティングが可能です。
アームの取付方向を変える事で外掛け・内掛けの両方で使用できます。
スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。
オプションの延長アームを接続してアームを延長できます。
平行移動するアームにより素早くセッティング出来ます。
偏芯部品にも使用可能です。
固定ノブは油や水に濡れた手でも滑りにくいです。

用途
ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。
トラスコ品番
692-3131
全幅(mm)
420
全高(mm)
337
最大トルク(N・m)
300
爪の届く長さ(mm)
200
材質
工具鋼
保証荷重(t)
10.5
破断荷重(kN)
105
爪の先端厚さ(mm)
4
作業範囲
0~350mm、内掛け時:180~440mm
アーム数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プーリ(mm)
0~350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする