代表画像
オーム電機
防水キャプコン 耐油性グレー
OA-W2213C1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
690-9381
注文コード
82554879
品番
OA-W2213C1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
トラスコ品番
690-9381
取付穴径(Φmm)
28
適合電線径(Φmm)
9~13
色
ライトグレー
タイプ
耐油性
保護等級
IP67