曜日別特売
220-1 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ) 82556735

使用例画像1

220-1 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ) 82556735
220-1 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ) 82556735
220-1 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ) 82556735
220-1 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ) 82556735
220-1 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ) 82556735
220-1 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ) 82556735
220-1 自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム KUKKO(クッコ) 82556735

自動求心ギヤプーラー コーン式 2本アーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合プーリ(mm)0~120
内容量1台注文コード82556735品番220-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

円錐状コーンを締めるとアームも連動して締まり自動的にスピンドルが中心に合います。
円錐状コーンを利用してクランプ範囲の調整が簡単にでき、予備締めにより爪がしっかりと固定できます。
アームと円錐コーンを反転させれば内掛けプーラーとしても使用でき、スライドハンマーやカウンターステイとも併用できます。
スピンドル先端部はリバーシブル構造でニードル形状とボール形状を場面に応じて使い分けられます。

用途
ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。
トラスコ品番
691-9995
爪の届く長さ(mm)
120
作業範囲
0~120mm、内掛け時:60~150mm
適合プーリ(mm)
0~120
材質
工具鋼
全幅(mm)
100
全高(mm)
250
最大トルク(N・m)
120
保証荷重(t)
5
破断荷重(kN)
50
爪の先端厚さ(mm)
2
アーム数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする