代表画像
オーム電機
防水キャプコン 耐油性、黒
OA-W22-0604RS
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・形状・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
691-2537
形状
マルチタイプ
注文コード
82556988
品番
OA-W22-0604RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
トラスコ品番
691-2537
取付穴径(Φmm)
28
適合電線径(Φmm)
5~6
形状
マルチタイプ
色
黒
タイプ
耐油性
穴数
4穴
保護等級
IP67