SE3N-75X0.5 シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm シライ 82560488

代表画像

シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅75mm

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
全長(m)0.5
内容量1本注文コード82560488品番SE3N-75X0.5
参考基準価格(税別)¥10,100販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。

用途
玉掛け用具。
トラスコ品番
449-7340
全長(m)
0.5
最大使用荷重(t)
5
ベルト幅×厚さ(mm)
75×8~9
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
※2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする