OA-W1608EB 防水キャプコン 耐侯ベージュ オーム電機 82562387

代表画像

防水キャプコン 耐侯ベージュ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など23種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
トラスコ品番
690-9327
注文コード
82562387
品番
OA-W1608EB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。

トラスコ品番
690-9327
取付穴径(Φmm)
21
適合電線径(Φmm)
6~8
色
ベージュ
タイプ
耐候性
保護等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする