代表画像
オーム電機
防水キャプコン 耐侯ベージュ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
トラスコ品番
691-2514
注文コード
82563891
品番
OA-W16-404EB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
トラスコ品番
691-2514
取付穴径(Φmm)
21
適合電線径(Φmm)
3~4
色
ベージュ
タイプ
耐候性
穴数
4穴 マルチ
保護等級
IP67