スタンダードプレスキャスタ(自在WJ-75、固定WK-75 各2入) ワンパックキャスタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
82565957
品番
OPC-W75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

売り場で迷わずパッと手にとれる箱入りキャスタです。

用途
各種運搬台車用
各種家具、家庭用什器用
家庭でのDIYに
付属品
金具取付部品(ボルト・ナット・ワッシャー 各16個)
トラスコ品番
699-5307
セット内容
WJ-75 x2個、WK-75 x2個
材質
金具:スチール、表面処理(金具):三価クロメート仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴム
タイプ
自在・固定
車輪幅(mm)
32
取付高H(mm)
103
取付ピッチY(mm)
(WJ-75)63、(WK-75)40
許容荷重(daN)
780
取付座A(mm)
(WJ-75)82、(WK-75)91
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
(WJ-75)63、(WK-75)63
取付座B(mm)
(WJ-75)82、(WK-75)68

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする