曜日別特売
8088 2.000 8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82567540

 

8088 2.000 8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82567540
8088 2.000 8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ グーリング 82567540

8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
呼び寸法M2
全長(mm)45
ねじ長さ(mm)8
内容量1本注文コード82567540品番8088 2.000
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。

用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
トラスコ品番
708-3058
全長(mm)
45
ピッチ(mm)
0.4
呼び寸法
M2
下穴径(Φmm)
1.6
材質
HSS-E
ねじ長さ(mm)
8
表面処理
Carbo+コーティング
首下長(mm)
13.5
シャンク径(mm)
2.8
シャンク四角部(mm)
2.1
精度表記
6HX

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする