グーリング
8088_アルミ用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
用途
アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
材質
HSS-E
表面処理
Carbo+コーティング
精度表記
6HX
内容量
1本
全11種類を絞り込む
呼び寸法
選択してください
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
ピッチ(mm)
選択してください
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
2
全長(mm)
選択してください
45
50
56
63
70
80
90
100
110
11種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ピッチ(mm)
呼び寸法
下穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82554459
8088 5.000
708-3057
70
0.8
M5
4.2
¥
5,970
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82557898
8088 4.000
708-3060
63
0.7
M4
3.3
¥
5,740
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82558887
8088 16.000
708-3065
110
2
M16
14
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82561486
8088 2.500
708-3062
50
0.45
M2.5
2.05
¥
6,980
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566176
8088 14.000
708-3059
110
2
M14
12
¥
15,820
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82566386
8088 12.000
708-3056
110
1.75
M12
10.2
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82567540
8088 2.000
708-3058
45
0.4
M2
1.6
¥
7,150
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82571241
8088 6.000
708-3063
80
1
M6
5
¥
6,560
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82575949
8088 10.000
708-3064
100
1.5
M10
8.5
¥
9,420
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82577821
8088 3.000
708-3061
56
0.5
M3
2.5
¥
5,520
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82588619
8088 8.000
708-4535
90
1.25
M8
6.8
¥
7,210
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください