OA-W2820 防水キャプコン 耐油性 黒 オーム電機 82569378

代表画像

防水キャプコン 耐油性 黒OA-W2820

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
690-9325
注文コード
82569378
品番
OA-W2820
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
¥9,398

電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応

トラスコ品番
690-9325
取付穴径(Φmm)
34
適合電線径(Φmm)
13~20
色
黒
タイプ
耐油性
保護等級
IP67

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする