曜日別特売
10-326-6214 ”シリーズ326”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン) 82569527

”シリーズ326”(おねじ取付用ニップル)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
634-4048
注文コード
82569527
品番
10-326-6214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

シリーズ326のカップリングと接続が可能です。
バルブ付きニップルです。

用途
食品、造船及びスチームアプリケーション用途に。
トラスコ品番
634-4048
相手側取付サイズ
G 3/8 オネジ
材質
本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-15~100
呼び径
(ND)6.2
最高使用圧力(MPa)
7
使用流体
液体
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする