代表画像
オーム電機
防水キャプコン 耐油性 黒
OA-W16-0334RS
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(20個)
トラスコ品番
691-4064
注文コード
82570279
品番
OA-W16-0334RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
電線引き込み部の防水・防塵処理や電線の固定・断線防止に。
1つの型式で広範囲な電線径に対応
トラスコ品番
691-4064
取付穴径(Φmm)
21
適合電線径(Φmm)
2.2~3.3
形状
スリットタイプ
色
黒
タイプ
耐油性
穴数
4穴 マルチ
保護等級
IP67