曜日別特売
10-359-1350 ”検圧ニップル” CEJN(セイン) 82570419

代表画像

”検圧ニップル”10-359-1350

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品は材質・最高使用圧力・トラスコ品番など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
最高使用圧力(MPa)
40
トラスコ品番
683-2442
注文コード
82570419
品番
10-359-1350
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
¥15,980

油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。

用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
トラスコ品番
683-2442
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
シール方式
テーパーネジ用シールテープ
最高使用圧力(MPa)
40
相手側取付サイズ
1/8-27 NPTF メネジ
使用温度範囲(℃)
-20~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする