コンパクトバール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82570498
品番
2722-270-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

小さくて軽量なデザインです。
特殊焼き入れ処理により耐破断性に優れ、過負荷がかかった際、破断せずに曲がります。
両先端部(釘抜部)は硬化処理を施しており、より用途に適しています。

用途
釘抜き作業。
テコ・剥がし作業。
トラスコ品番
692-5070
材質
特殊工具鋼
寸法(mm)
差込幅:100
全長(mm)
270
尾部幅(mm)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする