MAYHEW
バール(スクレーパー付)
サビや損傷を防ぐために粉体塗装されています。木材への損傷を最小限に抑えながら、硬い木材からの釘抜きができます。テコによる持ち上げ、こじあけなど解体作業に最適です。
用途
釘ぬき、木材などの解体作業に
材質
ハイカーボンスチール
寸法a(mm)
11
寸法b(mm)
25
寸法c(mm)
34
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81969521
41013
762
1760
W171×D762×H44
¥
5,350
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌日出荷
返品不可
81969566
41014
914
2440
W177×D914×H38
¥
8,750
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌日出荷
返品不可
81969618
41012
609
1450
W127×D609×H50
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください