コンパクトバール

コンパクトバール - RENNSTEIG(レンシュタイグ)

小さくて軽量なデザインです。
特殊焼き入れ処理により耐破断性に優れ、過負荷がかかった際、破断せずに曲がります。
両先端部(釘抜部)は硬化処理を施しており、より用途に適しています。

用途
釘抜き作業。
テコ・剥がし作業。
トラスコ品番
692-5070
材質
特殊工具鋼
寸法(mm)
差込幅:100
全長(mm)
270
尾部幅(mm)
15
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
825704982722-270-2
オープン
¥3,398
¥3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする