曜日別特売
3811-200 メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82571986

3811-200 メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82571986
3811-200 メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82571986
3811-200 メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82571986
3811-200 メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82571986
3811-200 メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング KNIPEX(クニペックス) 82571986

メカニックプライヤー ハンドル:ソフトプラスチックコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
82571986
品番
3811-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。
つかみ面は網目すじ入りです。
曲げの作業に特化した先端です。
ヘッド先端は半丸口です。

用途
掴み、曲げ作業に。
トラスコ品番
446-7850
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
幅(mm)
ジョイント部:17.5
厚さ(mm)
ジョイント部:9.5
全長(mm)
200
先端形状
直爪、(E×F)3.0×2.5mm
ハンドル
プラスチックコーティング
口先長(mm)
73
先端厚さ(mm)
口先:3
先端幅(mm)
口先:2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする