代表画像
CEJN(セイン)
”検圧ニップル”
10-359-1507
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・最高使用圧力・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
最高使用圧力(MPa)
25
トラスコ品番
683-2448
注文コード
82572196
品番
10-359-1507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
トラスコ品番
683-2448
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:プラスチック
シール方式
O-リング
最高使用圧力(MPa)
25
相手側取付サイズ
M8×1 メネジ
使用温度範囲(℃)
-20~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応