FENIX(フェニックス)
リチウムイオン専用充電電池 ARB-L18
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
バッテリー容量(mAh)
1600
1100
1600
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82573456
品番
ARB-L18-1600
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
FENIXブランド充電式LEDライト専用充電池です。
トラスコ品番
697-4205
適合機種
TK05R等
バッテリー容量(mAh)
1600
材質
リチウム・ニッケル・マンガン・コバルト酸化物(NMC)、炭素(グラフィット)
幅(mm)
18.75
全長(mm)
39.2
品名
リチウムイオン専用充電電池
注意
※FENIXブランド専用充電池です。ほかのブランドには使用しないでください。