CEJN(セイン)
”シリーズ116” T型接続
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
683-9283
注文コード
82576631
品番
10-116-3666
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
コンパクトな一体型設計です。
潜在的な漏れ箇所を減らすことができます。
用途
ボルトテンショナーやシリンダーなどの高圧油圧ツールの分岐に。
トラスコ品番
683-9283
セット内容
ニップル3個付き
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
最高使用圧力(MPa)
150
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応