CEJN(セイン)
”シリーズ116” T型接続
コンパクトな一体型設計です。
潜在的な漏れ箇所を減らすことができます。
用途
ボルトテンショナーやシリンダーなどの高圧油圧ツールの分岐に。
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
最高使用圧力(MPa)
150
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
全6種類を絞り込む
内容量
1箱(5個)
1箱(8個)
1箱(10個)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82572108
10-116-3161
1箱(10個)
683-9253
カップリング2個、 ニップル1個付き
オープン
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82572930
10-116-3616
1箱(10個)
683-9238
カップリング1個、ニップル2個付き
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82576631
10-116-3666
1箱(10個)
683-9283
ニップル3個付き
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82581671
10-116-3116
1箱(8個)
683-9244
カップリング2個、 ニップル1個付き
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82582486
10-116-3111
1箱(5個)
683-9235
カップリング3個付き
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
82586729
10-116-3166
1箱(10個)
683-9268
カップリング1個、二ップル2個付き
オープン
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
23日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください