曜日別特売

油圧ポンプTMJL 50DU(デジタル圧力計付属)

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可100日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82580465
品番
TMJL 50DU
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
¥449,800

テーパー穴付き中・大型軸受を油圧装置で取付ける際に使用するポンプです。
テーパー穴付き中・大型SKF軸受は、多くの場合、油圧装置で取付けられます。
SKF工具と技術により、軸受は制御された正確な方法で取付けられ、軸受の長寿命化に貢献します。
この技術は、歯車や鉄道車輪など、他の環状部品にも適用できます。
SKF油圧工具と技術により、円筒軸やテーパー軸上の軸受や類似部品を安全かつ制御された方法で取外すことができます。

用途
SKF OKカップリング油圧チャンバー用。
全サイズのSKF油圧ナットに。
最大50MPaの圧力が必要とされるオイルインジェクション用途に。
SKFドライブアップ法を使用して取付ける場合に。
付属品
デジタル圧力計(THGD 100)、クイック接続カップリング(729831 A)、クイック接続ニップル(729832 A)、3m高圧ホース(729834)、予備取付け作動油(LHMF 300、1リットル)
トラスコ品番
565-6912
最高使用圧力(高圧) (MPa)
50
吐出量(mL)
一操作時/高圧:3.5
操作力(N)
最大310
有効油量(L)
2.7
吐出口径
G1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※【海外取り寄せのため原則、キャンセル・返品不可】

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする