曜日別特売
43-0-11 自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム KUKKO(クッコ) 82580736

使用例画像1

自動求心ミニギヤプーラー 薄爪・ニードルチップ 力増幅 3本アーム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82580736
品番
43-0-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

比較的小さなワークの引き抜きに適したコンパクトなプーラーです。
スピンドルの締め込みに連動してアームの締め込み力が増幅されて自動的にスピンドルが中心に合います。
スピンドルにTハンドルがついており狭いスペースでも締めやすいです。

用途
ギア、ベアリング、プーリー、ディスク等の引き抜きに。
トラスコ品番
691-9945
材質
工具鋼
全幅(mm)
78
全高(mm)
107
爪の届く長さ(mm)
50
保証荷重(t)
1.5
破断荷重(kN)
15
爪の先端厚さ(mm)
1.5
作業範囲
0~60mm
アーム数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合プーリ(mm)
0~60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする