CEJN(セイン)
”シリーズ326”(おねじ取付用ニップル)
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
633-9390
注文コード
82583159
品番
10-326-6212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
シリーズ326のカップリングと接続が可能です。
バルブ付きニップルです。
用途
食品、造船及びスチームアプリケーション用途に。
トラスコ品番
633-9390
相手側取付サイズ
G 1/4 オネジ
材質
本体:ステンレススチール (AISI 316)、シール:FPM
使用温度範囲(℃)
-15~100
呼び径
(ND)6.2
最高使用圧力(MPa)
7
使用流体
液体
最小破壊圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応