代表画像
CEJN(セイン)
”検圧ニップル”
10-359-1351
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・最高使用圧力・トラスコ品番
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
最高使用圧力(MPa)
63
トラスコ品番
683-0947
注文コード
82585435
品番
10-359-1351
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
油圧回路のモニタリング、検圧に最適なニップルです。
用途
自動車や油圧装置回路の検圧用。
トラスコ品番
683-0947
材質
本体:スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR、キャップ:メタル
シール方式
テーパーネジ用シールテープ
最高使用圧力(MPa)
63
相手側取付サイズ
1/4-18 NPTF メネジ
使用温度範囲(℃)
-20~100
使用流体
作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応