曜日別特売
10-116-3166 ”シリーズ116” T型接続 CEJN(セイン) 82586729

”シリーズ116” T型接続

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
683-9268
注文コード
82586729
品番
10-116-3166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395,780
販売価格(税別)
¥359,800

コンパクトな一体型設計です。
潜在的な漏れ箇所を減らすことができます。

用途
ボルトテンショナーやシリンダーなどの高圧油圧ツールの分岐に。
トラスコ品番
683-9268
セット内容
カップリング1個、二ップル2個付き
材質
本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR
使用温度範囲(℃)
-30~100
呼び径
(ND)2.5
最高使用圧力(MPa)
150
使用流体
作動油
最小破壊圧力(MPa)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする