CVE2-20A-70-0B CVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁 CKD 82588073

CVE2シリーズ 高圧用 クーラント用2ポート弁

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径Rc3/4 切換方式ノーマルクローズ 注文コード82588073 品番CVE2-20A-70-0B
参考基準価格(税別)¥92,290 販売価格(税込) ¥95,137
販売価格(税別)
86,488
この商品は管接続口径・切換方式など36種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2 ねじの種類Rc 管接続口径Rc3/4 接続口径3/4 切換方式ノーマルクローズ 種類エアオペレート式 接続方式Rc 使用流体クーラント液・その他腐食性のない液体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流体制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする