TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
82589879
品番
TN5-4R-10P
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5440
材質
マグネット:ネオジム磁石
厚さ(mm)
4
吸着力(N)
8.35
外径(mm)
5
表面磁束密度(T)
0.38