TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
5
4
5
2
10
8
6
15
外径(mm)
5
5
6
20
4
25
10
8
22
7
30
吸着力(N)
9.29
8.35
9.29
5.54
49.18
5.88
7.08
64.36
37.94
14.77
6.92
10.57
18.43
105.13
6.64
9.89
15.13
20.93
6.34
26.04
216.46
全43種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
82589906
品番
TN5-5R-10P
参考基準価格(税別)
¥3,610
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5434
厚さ(mm)
5
吸着力(N)
9.29
外径(mm)
5
表面磁束密度(T)
0.4
材質
マグネット:ネオジム磁石