TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
10
10
4
5
2
1
8
3
6
15
外径(mm)
4
6
5
20
4
25
19
10
8
22
7
30
吸着力(N)
7.08
7.08
7.08
15.44
8.35
9.29
5.54
49.18
64.36
2.53
90.93
37.94
14.77
6.92
10.57
33.28
4.57
18.43
10.96
105.13
6.64
8.45
9.89
15.13
20.93
26.04
216.46
4.8
全43種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
82590055
品番
TN4-10R-10P
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5419
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
7.08
外径(mm)
4
表面磁束密度(T)
0.48
材質
マグネット:ネオジム磁石