TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
吸着力
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
28.04
注文コード
82590177
品番
TN10-6R-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5446
厚さ(mm)
6
吸着力(N)
28.04
外径(mm)
10
表面磁束密度(T)
0.44
材質
マグネット:ネオジム磁石