TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
10
10
4
5
2
1
8
3
6
15
外径(mm)
19
6
5
20
4
25
19
10
8
22
7
30
吸着力(N)
90.93
90.93
90.93
15.44
8.35
9.29
5.54
49.18
7.08
64.36
2.53
37.94
14.77
6.92
10.57
33.28
4.57
18.43
10.96
105.13
6.64
8.45
9.89
15.13
20.93
26.04
216.46
4.8
全43種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
82590265
品番
TN19-10R-10P
参考基準価格(税別)
¥27,360
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5457
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
90.93
外径(mm)
19
表面磁束密度(T)
0.4
材質
マグネット:ネオジム磁石