TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
82590335
品番
TN20-3R-10P
参考基準価格(税別)
¥15,580
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5422
材質
マグネット:ネオジム磁石
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
33.28
外径(mm)
20
表面磁束密度(T)
0.18