TN40-10R-10P まとめ買い ネオジム磁石(丸形) TRUSCO 82590421

まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
197.33
注文コード
82590421
品番
TN40-10R-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥130,630販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5426
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
197.33
外径(mm)
40
表面磁束密度(T)
0.38
材質
マグネット:ネオジム磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする