TRUSCO
まとめ買い ネオジム磁石(丸形)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
吸着力
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
吸着力(N)
31.86
注文コード
82590579
品番
TN9-10R-10P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5453
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
31.86
外径(mm)
9
表面磁束密度(T)
0.42
材質
マグネット:ネオジム磁石