TN8-T1R-10P まとめ買い ネオジム磁石(丸形) TRUSCO 82590920

まとめ買い ネオジム磁石(丸形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
厚さ(mm)1
外径(mm)8
吸着力(N)4.8
4.8
15.44
8.35
9.29
5.54
49.18
7.08
64.36
2.53
90.93
37.94
14.77
6.92
10.57
33.28
4.57
18.43
10.96
105.13
6.64
8.45
9.89
15.13
20.93
26.04
216.46
内容量1パック(10個)注文コード82590920品番TN8-T1R-10P
参考基準価格(税別)¥4,090販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

10個で1パックのお買い得品番です。
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。

用途
センサーやモーター部品として。
トラスコ品番
691-5433
厚さ(mm)
1
吸着力(N)
4.8
外径(mm)
8
表面磁束密度(T)
0.18
材質
マグネット:ネオジム磁石
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする