曜日別特売
YSR-4W15 ホースリール 水用 ヤマダコーポレーション 82591200

YSR-4W15 ホースリール 水用 ヤマダコーポレーション 82591200
YSR-4W15 ホースリール 水用 ヤマダコーポレーション 82591200

ホースリール 水用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
82591200
品番
YSR-4W15
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。

トラスコ品番
389-7471
使用温度範囲(℃)
-5~50
全長(m)
ホース:15
最高使用圧力(MPa)
0.5
ホース内径(Φmm)
13
ホース長さ(m)
ジョイント:1
使用流体
水
設置場所
屋内
ソケット
接続用:Rc1/2
接続形状
ジョイント:G1/2ユニオンメスシート
ニップル
接続用:R1/2
先端金具
ホース:G1/2ユニオンメスシート
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする