曜日別特売
DH-8-30 ラインホースDH 千代田通商 82591209

代表画像

ラインホースDH

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)8
全長(m)30
外径(Φmm)12
内容量1本注文コード82591209品番DH-8-30
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。
ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。

用途
各種エア配管
トラスコ品番
820-2335
内径(Φmm)
8
全長(m)
30
外径(Φmm)
12
色
ライトグリーン
使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする