曜日別特売
S34MC8H 1/4インチ ソケットセット 34点 BAHCO(バーコ) 82591270

S34MC8H 1/4インチ ソケットセット 34点 BAHCO(バーコ) 82591270
S34MC8H 1/4インチ ソケットセット 34点 BAHCO(バーコ) 82591270
S34MC8H 1/4インチ ソケットセット 34点 BAHCO(バーコ) 82591270
S34MC8H 1/4インチ ソケットセット 34点 BAHCO(バーコ) 82591270

1/4インチ ソケットセット 34点S34MC8H

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
82591270
品番
S34MC8H
参考基準価格(税別)¥13,380販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

1/4インチソケットで精密作業から一般作業まで幅広く対応します。
4mm-14mmの13サイズを網羅しています。
自動車内装、電設、整備、機器メンテナンスなどに最適です。
持ち運びもしやすいコンパクトサイズです。
多用途に使えるビットを計15本収録
PH/SL/PZ/HEX/TORXをバランス良く搭載しています。
機器組立、修理、自転車、DIY など幅広くカバーできます。
操作性に優れるラチェッティングビットホルダーを標準装備しています。
ビット交換が簡単です。
小型・軽量で狭所に強いハンドル構造です。

用途
さまざまな整備作業用に。
トラスコ品番
713-7905
セット内容
34点、ビット:PH1, PH2, PH3, SL4, SL5.5, PZ1, PZ2, PZ3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25
材質
50BV30 クロームバナジウム合金鋼
高さ(mm)
ケース:50
奥行(mm)
ケース:130
差込角(mm)
6.35
間口(mm)
ケース:215
ソケット内容(mm)
4/14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする