曜日別特売
YSR-4A15 ホースリール エア用 ヤマダコーポレーション 82591349

YSR-4A15 ホースリール エア用 ヤマダコーポレーション 82591349
YSR-4A15 ホースリール エア用 ヤマダコーポレーション 82591349

ホースリール エア用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
389-8968
注文コード
82591349
品番
YSR-4A15
参考基準価格(税別)¥107,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980

エア用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。

トラスコ品番
389-8968
使用温度範囲(℃)
-5~50
全長(m)
ホース:15
最高使用圧力(MPa)
1.4
ホース内径(Φmm)
11
ホース長さ(m)
ジョイント:1
使用流体
エア
設置場所
屋内
接続形状
ジョイント:G1/2ユニオンメスシート
ニップル
接続用:R1/2
先端金具
ホース:Rc1/2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除/集塵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする