代表画像
千代田通商
ラインホースDH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
8
6.5
8
全長(m)
10
10
30
外径(Φmm)
12
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82592539
品番
DH-8-10
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
軟質ポリウレタンを採用したポリウレタンホースです。
ホース表面に縦縞加工を施し、ホース接地を少なくして滑りやすくしています。
用途
各種エア配管
トラスコ品番
820-2334
内径(Φmm)
8
全長(m)
10
外径(Φmm)
12
色
ライトグリーン
使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
RoHS指令(10物質対応)
対応