TRIENS
水リール 注水用ノズル付き
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
82592618
品番
SWS-206B
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
柔らかく丈夫なブレードホースを採用しています。
チューブノズルの採用で小径口への注水が容易です。
用途
ラジエターなどへの注水に。
トラスコ品番
252-6664
セット内容
取付けベース一式
材質
ホース:塩化ビニル、カバー:樹脂
幅(mm)
152
色
グレー
高さ(mm)
314
タイプ
ラチェット式
奥行(mm)
290
先端
ホース:ボールバルブ+チューブノズル
全長(m)
ホース:6
使用圧力(MPa)
0.5
金具
一次側:R1/4
ホース長さ(m)
蛇口側:0.8
適合ホース外径(Φmm)
11
適合ホース内径(Φmm)
6
色(本体)
グレー
適合ホース内径×外径(Φmm)
6.0×10.0
巻取長さ(m)
6
注意
※飲料用水には使用できません。