水リール 注水用ノズル付き
柔らかく丈夫なブレードホースを採用しています。
チューブノズルの採用で小径口への注水が容易です。
- 用途
- ラジエターなどへの注水に。
- トラスコ品番
- 252-6664
- セット内容
- 取付けベース一式
- 材質
- ホース:塩化ビニル、カバー:樹脂
- 幅(mm)
- 152
- 色
- グレー
- 高さ(mm)
- 314
- タイプ
- ラチェット式
- 奥行(mm)
- 290
- 先端
- ホース:ボールバルブ+チューブノズル
- 全長(m)
- ホース:6
- 使用圧力(MPa)
- 0.5
- 金具
- 一次側:R1/4
- ホース長さ(m)
- 蛇口側:0.8
- 適合ホース外径(Φmm)
- 11
- 適合ホース内径(Φmm)
- 6
- 色(本体)
- グレー
- 適合ホース内径×外径(Φmm)
- 6.0×10.0
- 巻取長さ(m)
- 6
- 内容量
- 1台
注意
※飲料用水には使用できません。水栓部品 の新着商品
カテゴリ















