曜日別特売
WL-L909/6S エコランドルーバーラティス タカショー 82596371

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WL-L909/6S エコランドルーバーラティス タカショー 82596371
WL-L909/6S エコランドルーバーラティス タカショー 82596371

エコランドルーバーラティス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品はサイズ・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(6枚)
注文コード
82596371
品番
WL-L909/6S
参考基準価格(税別)¥26,400販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

目隠しや風よけに使えるルーバータイプのラティス。ベランダのコンクリートの壁に取り付ければ、ナチュラルな空間が広がります。

幅(mm)
900
材質
天然木
色
ナチュラル
高さ(mm)
900
奥行(mm)
35

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする